Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant4503
- Débit maximal tr/min8.75 tr/min
- Couple de sortie maximal13300 po-lb à 8.75 tr/min de sortie
- Ratio200:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids183 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-37165
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798991405
- Puissance d’entrée maximale3.080 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série4500
- CUP_NON662798991405
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton