Motion
290-9001M
Manchon coudé
N° D’ARTICLE MI06417706
N° MFR290-9001M
Prix8.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon coudé
N° D’ARTICLE MI06417706
N° MFR290-9001M
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
Prix8.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    38 cm
  • Longueur
    40 cm
  • Poids
    6.2 kg
  • Largeur
    35 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fournit un réchauffement thérapeutique pour réduire le stress et le confort musculaire.
  • Type de fermeture
    Manchon
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du tissu de couverture
    Nylon/néoprène
  • Description
    Fournit un réchauffement thérapeutique pour réduire le stress et le confort musculaire.
  • Mot-clé de description
    Supports ergonomiques
  • Caractéristiques
    Néoprène aéré doublé de tissu éponge avec extérieur en nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314113178
  • CUP_NON
    616314113178

Aperçu

Description du fabricant
290--9001M MANCHON COUDE
  • Néoprène aéré doublé de tissu éponge avec extérieur en nylon
  • Coupe profilée
  • Ambidextre
  • Sans latex
  • Laver à la machine à l’eau froide, suspendre pour sécher