Motion
TRTU1065Y-100

SMC CORP OF AMERICA
TRTU1065Y-100

Tubulure en polyuréthane triple couche ignifuge - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 70 mm
N° D’ARTICLE MI06433926
N° MFRTRTU1065Y-100
Prix924.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TRTU1065Y-100

Tubulure en polyuréthane triple couche ignifuge - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 70 mm
N° D’ARTICLE MI06433926
N° MFRTRTU1065Y-100
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
Prix924.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    70 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.256 po, 6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en polyoléfine ignifuge est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane (intérieur) / résine de polyoléfine (moyen) / polyoléfine ignifuge (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TRTU1065Y-100 , IGNIFUGE
  • Tubulure en polyuréthane à trois couches FR
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • Enrouleurs 20m et 100m disponibles
  • Plusieurs options de couleurs disponibles
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté