Motion
0250-60580

HUB CITY INC
0250-60580

Entraînement à engrenages biseautés à angle droit en acier inoxydable SSHB2073PK 89.80 182TC KLS - Type d’engrenage hélicoïdal, SSHB2073 réducteurs, 89.80:1 Rapport, 1.1250 po, entrée jumelée face en C, sortie HubLoc®, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06433976
N° MFR0250-60580
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-60580

Entraînement à engrenages biseautés à angle droit en acier inoxydable SSHB2073PK 89.80 182TC KLS - Type d’engrenage hélicoïdal, SSHB2073 réducteurs, 89.80:1 Rapport, 1.1250 po, entrée jumelée face en C, sortie HubLoc®, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06433976
N° MFR0250-60580
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHB2073
  • Débit maximal tr/min
    19 tr/min à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    13700 po-lb à 19 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Ratio
    89.80:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-3/4 po
  • Poids
    166 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0250-60580
  • Numéro CUP du fabricant
    662961023438
  • Puissance d’entrée maximale
    4.5 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    HubLoc®
  • Style
    PK

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE HÉLICOÏDAL EN BISEAU 0250-60580 SS
  • Efficacité de 93 % à 95 % – puissance nominale de 20HP
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine
  • Compatible HACCP et certifié BISSC
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H66