Motion
408-76 TLB 2517

RAMSEY PRODUCTS CORP
408-76 TLB 2517

Pignon de chaîne silencieux - Cône de verrouillage, pas de chaîne de 0.5000 po, pas de 307.3 mm de diamètre, 76 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI06437692
N° MFR408-76 TLB 2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
408-76 TLB 2517

Pignon de chaîne silencieux - Cône de verrouillage, pas de chaîne de 0.5000 po, pas de 307.3 mm de diamètre, 76 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI06437692
N° MFR408-76 TLB 2517

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Pas de chaîne
    0.5000 po
  • Largeur de la face
    51 mm
  • Diamètre du moyeu
    146.1 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    63.5 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    307.5 mm
  • Diamètre du pas
    307.3 mm
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de concentrateur
    Concentrateur D
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de dents
    76

Aperçu

Description du fabricant
SC408-76STK2517TLB SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon