Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément500 mm
- Taille du port2 BSPT
- Poids14.84 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Type d’élémentPapier, coton
- Valeur nominale du filtre5 μm
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale101.5 psi
- Matériau du jointNBR
- SérieFG
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Convient pour un débit moyen et une filtration à basse pression
- Remplacement facile de l’élément du type à bande en V (avec mécanisme anti-rayures du couvercle)
- Peut être utilisé avec une large gamme de fluides