Motion
H7250

ENERPAC
H7250

H7250
N° D’ARTICLE MI06442547
N° MFRH7250
Prix1,797.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
H7250

H7250
N° D’ARTICLE MI06442547
N° MFRH7250
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
Prix1,797.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H7250 TUYAU 50FT
  • Le réducteur de tension en caoutchouc serti améliore la durée de vie et la durabilité sur tous les modèles de tuyaux thermo-plastiques série 700
  • Pour les applications exigeantes, avec un facteur de 4:1 conception
  • Pression de service maximale de 10,000 psi
  • Deux couches de tresses métalliques en acier
  • Gaine en polyuréthane pour une résistance maximale à l’abrasion
  • Présente une faible expansion volumétrique sous pression pour améliorer l’efficacité globale du système Flexible en caoutchouc robuste série 900
  • L’offre la plus complète : modèles 35 d’une longueur maximale de 50 pi
  • Enduit de caoutchouc avec deux couches de tresses métalliques en acier
  • Conçu pour être conforme aux spécifications des tuyaux IJ-100 de l’Institut de manutention des matériaux
  • Flexible, avec peu de « mémoire », est le meilleur choix pour les longs tuyaux

Les clients ont également acheté