Motion
F4B-EXL-104R

DODGE
F4B-EXL-104R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06451469
N° MFRF4B-EXL-104R
Prix767.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-EXL-104R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06451469
N° MFRF4B-EXL-104R
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
Prix767.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    2.75 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.8780 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.8780 po

Détails

  • Type de roulement
    Bloc d’oreiller EXL
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    077302 F4B-EXL-104R BRIDE BRG
  • Capacité de charge dynamique
    3450 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-E-35MR est une unité à roulement à rouleaux conique, à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 35 mm, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulonnage de 4.3750 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série FC-E. L’appareil pèse 6.120 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077302
  • Matériel
    077302
  • Rpm max.
    4490 tr/min
  • Vitesse maximale
    4490 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15760 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4B-EXL
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    15760 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782477136313

Aperçu

Description du fabricant
F4B-EXL-104R BRIDE BRG (077302)
  • Joint à lèvres triple XTS
  • Capacité de désalignement jusqu’à ± 4º
  • Unité interne totalement scellée
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance
  • Disponible en boîtiers d’expansion et non d’expansion