Motion
F4B-EXL-111R

DODGE
F4B-EXL-111R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06451479
N° MFRF4B-EXL-111R
Prix769.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-EXL-111R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06451479
N° MFRF4B-EXL-111R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix769.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.38 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.1300 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.1300 po

Détails

  • Type de roulement
    Bloc d’oreiller EXL
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    077307 F4B-EXL-111R BRIDE BRG
  • Capacité de charge dynamique
    7070 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-EXL-110R est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-5/8 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-EXL . L’appareil pèse 13.000 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077307
  • Matériel
    077307
  • Rpm max.
    3320 tr/min
  • Vitesse maximale
    3320 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4B-EXL
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    33000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782477124136

Aperçu

Description du fabricant
F4B-EXL-111R BRIDE BRG (077307)
  • Joint à lèvres triple XTS
  • Capacité de désalignement jusqu’à ± 4º
  • Unité interne totalement scellée
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance
  • Disponible en boîtiers d’expansion et non d’expansion