Motion
F4B-EXL-115R

DODGE
F4B-EXL-115R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06451485
N° MFRF4B-EXL-115R
Prix1,095.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-EXL-115R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06451485
N° MFRF4B-EXL-115R
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
Prix1,095.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.3770 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.3770 po

Détails

  • Type de roulement
    Bloc d’oreiller EXL
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    077310 F4B-EXL-115R BRIDE BRG
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    077310
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782477124143

Aperçu

Description du fabricant
F4B-EXL-115R BRIDE BRG (077310)
  • Joint à lèvres triple XTS
  • Capacité de désalignement jusqu’à ± 4º
  • Unité interne totalement scellée
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance
  • Disponible en boîtiers d’expansion et non d’expansion