Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Longueur de l’alésage4 po
- Espacement maximal des trous de boulon5.3810 po
- Espacement min. des trous de boulon5.3810 po
Détails
- Type de roulementBloc d’oreiller EXL
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Description077315 F4B-EXL-208R BRIDE BRG
- Capacité de charge dynamique10600 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseAucun
- Construction du logementFractionnement
- ID du boîtierType E
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Description longueLe modèle F4B-EXL-207R est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-7/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-EXL . L’appareil pèse 24.000 lb.
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant077315
- Matériel077315
- Rpm max.2420 tr/min
- Vitesse maximale2420 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale10600 lbf
- Capacité de charge statique radiale54000 lbf
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Capteur prêtOui
- SérieF4B-EXL
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique54000 lbf
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON782477136368
Aperçu
- Joint à lèvres triple XTS
- Capacité de désalignement jusqu’à ± 4º
- Unité interne totalement scellée
- Boîtiers en fonte ductile haute résistance
- Disponible en boîtiers d’expansion et non d’expansion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.