Motion
FB-SCEZ-012-SHCR

DODGE
FB-SCEZ-012-SHCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 0.7500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI06452475
N° MFRFB-SCEZ-012-SHCR
Prix265.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB-SCEZ-012-SHCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 0.7500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI06452475
N° MFRFB-SCEZ-012-SHCR
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
Prix265.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2300 po, 31.24 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1.5000 po;38.10 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1.5000 po;38.10 mm
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 204
  • Type de roulement
    Vis d'arrêt, roulement à billes
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    FB-SCEZ-012-SHCR
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136920
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    LFT-SC
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476481544

Aperçu

Description du fabricant
136920 FB-SCEZ-012-SHCR FLG À 3-BOLT