Motion
MCFD 35 B

MCGILL
MCFD 35 B

Suiveur de came rompu - série MCFD, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, blindé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06462076
N° MFRMCFD 35 B
Prix506.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MCFD 35 B

Suiveur de came rompu - série MCFD, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, blindé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06462076
N° MFRMCFD 35 B
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
Prix506.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFD 35 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166116651
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3597 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4047 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    MCFD
  • Type de goujon
    MCFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166116651

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCFD35B
  • Suiveur de came métrique de type goujon robuste Diamètre extérieur Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal Joint d'étanchéité métallique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus