Motion
120066-1268

MOLEX INC
120066-1268

Cordon industriel à double extrémité 884031A09M030 - femelle 90° Micro-Changement (M12) vers mâle droit Micro-Changement (M12), 4 pôles, 22 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI06462107
N° MFR120066-1268
Prix81.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120066-1268

Cordon industriel à double extrémité 884031A09M030 - femelle 90° Micro-Changement (M12) vers mâle droit Micro-Changement (M12), 4 pôles, 22 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI06462107
N° MFR120066-1268
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
Prix81.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.33 mm, 0.210 po
  • Longueur du câble
    3.00 m, 9.84 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200661268_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-changement (M12) - Femme 90°
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement femelle 90° (M12) à micro-changement mâle droit (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE 884031A09M030 , ÉLECTRIQUE, MICRO 4