Motion
2Q5V118

BROWNING
2Q5V118

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.8000 po, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06462170
N° MFR2Q5V118
Prix705.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2Q5V118

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.8000 po, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06462170
N° MFR2Q5V118
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
Prix705.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.75 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.8000 po
  • Largeur totale
    2.7813 po
  • Diamètre du pas
    11.7000 po (5V)
  • Poids
    21.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2Q5V118
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289170920
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    662289170920

Aperçu

Description du fabricant
2Q5V118 FEUILLES
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.