Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale9.9 po
- Facteur de service1.35
- Couple16.19 pi-lb
- Poids17.45 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge72.4 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible1.9 A, 3.8 A
- ModèleT055CPJ1515012B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382108847