Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille16 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre de la tête30 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille50 mm
- Angle de désalignement17 °
- Taille du filetage de la tigeM12 x 1.25
- Poids0.21 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale44,490 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990134011
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier allié
- Traité à la chaleur
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Acier au carbone avec doublure en Ptfe
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement