Motion
MHML5T
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 5 mm, taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06463900
N° MFRMHML5T
Prix31.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 5 mm, taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06463900
N° MFRMHML5T
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
Votre prix31.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    33 mm
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    12,611 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990016515

Aperçu

Description du fabricant
MHML5T BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Acier au carbone avec doublure en Ptfe
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement