Motion
MKFR8T-1
Extrémité de tige métrique femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.0, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06463916
N° MFRMKFR8T-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige métrique femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.0, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06463916
N° MFRMKFR8T-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.0

Détails

  • Matériau de la bille
    PLAQUE EN ACIER CHROMÉ TRAITÉ THERMIQUEMENT POUR ROULEMENTS 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    14,072 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MK
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
MKFR8T-1 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Acier au carbone avec doublure en Ptfe
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement