Motion
CFL4Z
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06463920
N° MFRCFL4Z
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06463920
N° MFRCFL4Z
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
Votre prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Largeur de la bille
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Angle de désalignement
    27 °
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CF
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990041753

Aperçu

Description du fabricant
CFL4Z BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion