Motion
MIB5T
Palier lisse sphérique en PTFE - 0.3125 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463937
N° MFRMIB5T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en PTFE - 0.3125 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463937
N° MFRMIB5T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4370 po
  • Mauvais alignement Angle  
    11 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3440 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    8600 lbf
  • Série
    MIB
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
MIB5T PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer