Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Anneau intérieur Largeur0.7650 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.6560 po
- Extérieur Diamètre1.4380 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale28551 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial