Motion
KML5
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463980
N° MFRKML5
Prix12.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463980
N° MFRKML5
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
Votre prix12.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Largeur de la bille
    0.4370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KML5
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2784 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990003713

Aperçu

Description du fabricant
KML5 BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision