Motion
CFR3
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464067
N° MFRCFR3
Prix6.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464067
N° MFRCFR3
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
Prix6.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Largeur de la bille
    0.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.2340 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    2079 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CF
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990002006

Aperçu

Description du fabricant
CFR3 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer