Motion
CMR3
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464074
N° MFRCMR3
Prix5.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464074
N° MFRCMR3
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
Prix5.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Largeur de la bille
    0.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.2340 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    1558 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990001634

Aperçu

Description du fabricant
CMR3 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer