Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Largeur de la bille0.5620 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tige7/16 - 20 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMV
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990049834
Aperçu
- Race bronze
- 52100 Bille d'acier de roulement
- Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion