Motion
VML12Z
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4- 16 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464100
N° MFRVML12Z
Prix36.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4- 16 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464100
N° MFRVML12Z

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Largeur de la bille
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.8750 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MV
  • Normes respectées
    SAE J1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990050182

Aperçu

Description du fabricant
VML12Z BOUT DE TIGE
  • Race bronze
  • 52100 Bille d'acier de roulement
  • Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer