Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Largeur de la bille0.5620 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Angle de désalignement21 °
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990042439
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion