Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3125 po
- Angle de désalignement22 °
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale5110 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCF
- Normes respectéesSAE J1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990041906
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion