Motion
CFL8SZ
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464194
N° MFRCFL8SZ
Prix19.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464194
N° MFRCFL8SZ
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
Prix19.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.4530 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CF
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990042767

Aperçu

Description du fabricant
CFL8SZ BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer