Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5930 po
- Angle de désalignement24 °
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids1.03 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990043306
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion