Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2340 po
- Angle de désalignement20 °
- Taille du filetage de la tige10-32
- Taille du filetage10-32
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale1558 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990041593
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion