Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3120 po
- Angle de désalignement22 °
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale4517 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990041876
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion