Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Angle de désalignement16 °
- Taille du filetage de la tige1/4 -28 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMV
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990049438
Aperçu
- Race bronze
- 52100 Bille d'acier de roulement
- Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion