Motion
GEZ76ES2RS
Roulement lisse sphérique à course fracturée - 3.0000 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464346
N° MFRGEZ76ES2RS
Prix154.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique à course fracturée - 3.0000 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464346
N° MFRGEZ76ES2RS
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
Prix154.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.3110 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Poids
    6.83 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique radiale
    337213 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990124067

Aperçu

Description du fabricant
GEZ76ES2RS PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • COURSE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • JOINT : 2 Joints en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer