Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tige7/16-20 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.29 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantKFL7S
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale4218 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieKF
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990045249
Aperçu
- Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
- Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision