Motion
GML10T
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Sans entretien/Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464381
N° MFRGML10T
Prix65.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Sans entretien/Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464381
N° MFRGML10T
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
Prix65.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Largeur de la bille
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.4843 po
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable série 300
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    GML
  • Normes respectées
    SAE J1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990002815

Aperçu

Description du fabricant
GML10T BOUT DE TIGE
  • Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer