Motion
GFL6T
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464384
N° MFRGFL6T
Prix28.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464384
N° MFRGFL6T
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
Prix28.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Largeur de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.3590 po
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable série 300
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4527 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    GF-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990002945

Aperçu

Description du fabricant
GFL6T BOUT DE TIGE
  • Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer