Motion
KFL16Z-1
Extrémité femelle filetée à gauche de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-14 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464410
N° MFRKFL16Z-1
Prix100.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à gauche de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-14 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464410
N° MFRKFL16Z-1
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
Prix100.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KFL16Z-1
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KF
  • Normes respectées
    SAE J1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990046680

Aperçu

Description du fabricant
KFL16Z-1 BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer