Motion
CFR12TS
Extrémité de tige filetée droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464470
N° MFRCFR12TS
Prix39.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464470
N° MFRCFR12TS
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
Prix39.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5930 po
  • Angle de désalignement
    24 °
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    13668 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990043283

Aperçu

Description du fabricant
CFR12TS BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer