Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille9 mm
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre de la tête19 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille30 mm
- Angle de désalignement13 °
- Taille du filetage de la tigeM6 x 1.0
- Taille du filetageM6
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze fritté
- Capacité de charge statique radiale15,771 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMVF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990069252
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Race bronze
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement