Motion
MVFL12
Extrémité de tige filetée femelle métrique à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, RACCORD À MONTAGE FLUIDE
N° D’ARTICLE MI06464486
N° MFRMVFL12
Prix48.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée femelle métrique à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, RACCORD À MONTAGE FLUIDE
N° D’ARTICLE MI06464486
N° MFRMVFL12
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
Prix48.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    50 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Type de chasse
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Capacité de charge statique radiale
    34,688 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MVF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069320

Aperçu

Description du fabricant
MVFL12 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Race bronze
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer