Motion
KML32Z
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464508
N° MFRKML32Z
Prix350.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464508
N° MFRKML32Z
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
Prix350.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Taille du filetage de la tige
    10-32 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    14.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KML32Z
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    153528 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    2-12*
  • CUP_NON
    806990019066

Aperçu

Description du fabricant
KML32Z BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer