Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5620 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.3750 po
- Mauvais alignement Angle12 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.2810 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Largeur totale0.7500 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Matériau du roulementAlliage/Acier chromoly
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantCOM5T
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale9713 lbf
- Matériau du jointPTFE
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990008855
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant