Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.5620 po
- Mauvais alignement Angle11 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale14194 lbf
- SérieMIB
- Type de roulementRadial