Motion
MKML6Z
Extrémité de tige mâle filetée gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464561
N° MFRMKML6Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464561
N° MFRMKML6Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x 1.0

Détails

  • Matériau de la bille
    PLAQUE EN ACIER CHROMÉ TRAITÉ THERMIQUEMENT POUR ROULEMENTS 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MK
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
MKML6Z BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion
  • Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer