Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille16 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre de la tête30 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille54 mm
- Angle de désalignement27 °
- Taille du filetage de la tigeM12 x 1.75
- Taille du filetageM12x1.75
- Poids0.18 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMCM
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990050342
Aperçu
- Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion
- Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk