Motion
MCFL14
Extrémité de tige gauche filetée femelle métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464603
N° MFRMCFL14
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige gauche filetée femelle métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464603
N° MFRMCFL14
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
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    57 mm
  • Angle de désalignement
    30 °
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 2.0
  • Taille du filetage
    M14x2.0
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    35,214 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MCF
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990016379

Aperçu

Description du fabricant
MCFL14 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer