Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille21 mm
- Alésage Diamètre16 mm
- Diamètre de la tête38 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille64 mm
- Angle de désalignement33 °
- Taille du filetage de la tigeM16 x 2.0
- Taille du filetageM16
- Poids0.47 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale37,391 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMCF
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990016416
Aperçu
- Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion