Motion
CFL7T
CFL7T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - F-L 7/16-7/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI06464632
N° MFRCFL7T
Prix16.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CFL7T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - F-L 7/16-7/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI06464632
N° MFRCFL7T
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
Prix16.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Largeur de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    5527 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990002631

Aperçu

Description du fabricant
CFL7T BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer